10000 produits
tension nominale: 250 V
couleur: noir
type de commande: bascule/rocker
couleur: or
pas de variation: Oui
variation par coupure de début de phase: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1233.3 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
flux lumineux utile: 560 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 7.42 W
flux lumineux utile: 433.2 lm
largeur: 44 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: acier inoxydable (inox)
courant nominal: 500...500 mA
puissance du système: 4 W
puissance de lampe acceptée: 2...2 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1250 lm
modèle: plaque en verre acrylique
signification du pictogramme: itinéraire de secours
direction: vers le bas à droite
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
puissance du système: 35 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
largeur: 340 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
couleur: chrome
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui