10000 produits
modèle: ensemble de câbles d'illumination
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 93 W
flux lumineux utile: 6195 lm
couleur du boîtier/corps: blanc
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: noir
modèle: autre
couleur: argent
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
- Copie
- Copie
modèle: autre
couleur: argent
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
tension nominale (Un): 230...230 V
courant nominal: 400...400 mA
puissance du système: 10 W
courant nominal: 350...350 mA
puissance du système: 13 W
facteur de puissance (cos phi): 175
température de couleur: 4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 24
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: aluminium
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 129 lm
source lumineuse fournie: Oui
couleur du boîtier/corps: gris
douille: sans
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau moyen 20-40°
couleur du boîtier/corps: gris
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
avec détecteur de mouvement: Non
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc