10000 produits
largeur: 120 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: acier inoxydable (inox)
courant nominal: 350...350 mA
puissance de lampe acceptée: 1.2...1.2 W
température de couleur: 3000...3000 K
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
modèle: bouton rotatif
impression/marquage: sans
utilisation: variateur
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 504 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 504 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 1065 lm
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
répartition lumineuse: symétrique
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: blanc
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 2810 mm
nombre de groupes/phases: 3
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir