10000 produits
température de couleur: 3000...5500 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2200 lm
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
adapté aux luminaires à LED: Oui
diamètre max. de luminaire: 590 mm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 20 m
longueur totale: 0.203 m
modèle: autre
couleur: noir
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: filtre à denrée alimentaire
répartition lumineuse: symétrique
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
couleur: noir
modèle: multicapteur
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
longueur: 55 mm
largeur: 55 mm
couleur: noir
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 1000 mm
nombre de groupes/phases: 3
modèle: autre
couleur: argent
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: aluminium
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP65
appareillage fourni: Oui
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
puissance du système: 40 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
nombre de pôles: 2
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20