10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
pas de variation: Non
tension de sortie: 20...50 V
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
indice de protection (IP): IP40
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 3 W
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 85 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP44
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
couleur: autre
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: autre
longueur: 0 mm
élément de distribution de lumière: sans
couleur: autre
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
abat-jour de couleur principale: gris
matériau du cadre: acier
matériau de l'abat-jour: tissu (textile)
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: gris
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: noir
facteur de puissance (cos phi): 40
température de couleur: 4000...4000 K
mode de pose: encastré
modèle: électronique
couleur: noir
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: argent
couleur du boîtier/corps: aluminium
indice de protection (IP): IP65
classe de protection: III
adapté à un montage encastré: Oui
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 44 W
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 475 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
section nominale: 0.75 mm²
nombre de conducteurs: 3