10000 produits
largeur: 265 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
longueur: 1039 mm
largeur: 41.5 mm
hauteur: 41.5 mm
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP68
classe de protection: III
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: noir
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: filtre de couleur
répartition lumineuse: symétrique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: bleu
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 3
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 1200 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: verre de rechange (globe)
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22.5 W
flux lumineux utile: 1990 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
variation DALI: Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 45
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
répartition lumineuse: symétrique
diamètre: 160 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
hauteur: 105 mm