10000 produits
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: acier inoxydable (inox)
accessoire: Oui
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 4000 mm
nombre de groupes/phases: 3
modèle: distributeur
nombre de sorties: 4
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: sans
matériau: plastique
répartition lumineuse: symétrique/asymétrique
matériau: plastique
largeur: 1141 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
modèle: autre
couleur: noir
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de source lumineuse
couleur: blanc
modèle: détecteur de mouvement
commutateur de sélection: Non
longueur de portée max.: 5 m
modèle: multicapteur
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 36.7...36.7 W
température de couleur: 3900 K
flux lumineux: 4090...4090 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
largeur: 0 mm
diamètre: 0 mm
profondeur: 0 mm
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
avec détecteur de mouvement: Non
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui