10000 produits
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 240...240 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 579 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 186 W
flux lumineux utile: 15214 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 5
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: gris
modèle: autre
tension nominale: 250 V
couleur: blanc
type de commande: bascule/rocker
puissance de la lampe: 5...5 W
couleur: noir
- Copie
- Copie
longueur: 270 mm
largeur: 270 mm
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: or
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3386 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3490 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 7627 lm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
- Copie
- Copie
diamètre de stick max.: 11 mm
puissance max. de collage: 35 g/min
consommation nominale: 110 W
type d'accessoire/pièce détachée: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
accessoire: Oui
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 1000 mm
nombre de groupes/phases: 3
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation