10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
modèle: autre
profondeur: 27 mm
commande via Bluetooth: Non
matériau: matériau composite
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
modèle: ensemble de câbles d'illumination
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4020 lm
- Copie
- Copie
finition du paralume: blanc
largeur: 65 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: anthracite
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: blanc
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: blanc
diamètre de stick max.: 11 mm
puissance max. de collage: 20 g/min
temps de chauffe: 2 min
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
section nominale: 0.75 mm²
nombre de conducteurs: 3
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
puissance du système: 34 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 648 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5870 lm
puissance du système: 40 W
puissance de lampe acceptée: 40...40 W