10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
répartition lumineuse: symétrique
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: noir
largeur: 99 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: noir
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
température de couleur: 3000...3000 K
variation DALI: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 44 W
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
avec détecteur de mouvement: Non
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: noir
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: noir
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: vert
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: III
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3730 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 648 lm
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
avec détecteur de mouvement: Non
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau intensif 5-10°
couleur du boîtier/corps: vert
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: noir
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur: 308 mm
flux lumineux utile: 450 lm
longueur: 939 mm
largeur: 41.5 mm
hauteur: 41.5 mm