10000 produits
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: blanc
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: argent
couleur du boîtier/corps: bronze
douille: E27
tension nominale (Un): 220...240 V
température de couleur: 3...3 K
puissance de lampe acceptée: 14...14 W
- Copie
- Copie
couleur: or
matériau: matériau composite
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: noir
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 245 mm
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: noir
longueur: 3.5 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 504 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
répartition lumineuse: symétrique
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: or
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: noir
accessoire: Oui
adapté à un montage encastré: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 29.5 W
flux lumineux utile: 2850 lm
température de couleur: 6000...6000 K
adapté à un montage encastré: Oui
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67