10000 produits
variation DALI: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 44 W
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
section nominale: 0 mm²
modèle: ensemble de câbles d'illumination
type d'accessoire/pièce détachée: clip de montage
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
puissance du système: 22.5 W
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
courant nominal: 16 A
adapté à une broche de contact de protection: Non
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 192 mm
nombre de groupes/phases: 3
modèle: autre
couleur: argent
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par chaîne
couleur: anthracite
- Copie
- Copie
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: III
longueur: 1200 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 36...36 W