10000 produits
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
couleur: noir
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: bleu
avec régulation de la température: Non
consommation nominale: 1000 W
température: 150...550 °C
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 830 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 4000 mm
nombre de groupes/phases: 3
largeur: 32 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
longueur totale: 1 m
modèle: autre
couleur: multicolore
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
tension nominale (Un): 230...230 V
courant nominal: 400...400 mA
puissance du système: 10 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux utile: 1158.1 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
longueur: 350 mm
largeur: 78 mm
hauteur: 21 mm
matériau: aluminium
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: mur creux
avec régulation de la température: Non
régulation du flux d'air: niveaux
consommation nominale: 2200 W
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de X
couleur: blanc
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: chrome