10000 produits
puissance du système: 2 W
indice de protection (IP): IP67
appareillage fourni: Non
adapté à un montage encastré: Oui
courant nominal: 600...600 mA
puissance du système: 44 W
puissance de lampe acceptée: 44...44 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
longueur: 1000 mm
couleur: blanc
adapté à un montage encastré: Non
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
modèle: ensemble de câbles d'illumination
couleur: multicolore
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
modèle: module d'extension
largeur: 30 mm
profondeur: 21 mm
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: asymétrique
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 830 lm
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43.2 W
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui