10000 produits
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: argent
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
- Copie
- Copie
modèle: multicapteur
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP53
mode de pose: encastré
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'ambiance (anti-panique)
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
- Copie
- Copie
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
tension assignée (Ue): 250 V
nombre de pôles: 3
couleur: gris
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
tension nominale (Un): 230...230 V
variation DALI: Oui
puissance du système: 20 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
avec détecteur de mouvement: Non
- Copie
- Copie
diamètre: 47 mm
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
hauteur/profondeur: 9 mm