10000 produits
couleur du boîtier/corps: chrome
couleur: laiton
largeur: 0 mm
diamètre: 0 mm
profondeur: 0 mm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: marron
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 62 mm
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 2900 lm
variation DALI: Oui
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
avec détecteur de mouvement: Non
largeur: 110 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: blanc
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 1405 mm
nombre de groupes/phases: 3
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
modèle: cylindrique
matériau: acier
diamètre du fin bout du mât: 60 mm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: blanc