10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3730 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 30 W
couleur du boîtier/corps: blanc
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
nombre de mégapixels: 1440
avec lampe IR: Non
power over Ethernet: autre
type de charge: universel
type de commande: autre
variation par coupure de fin de phase: Non
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1700 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: argent
désignation IEC: autre
désignation des dimensions: autre
autre désignation: autre
type de câblage: convient pour câblage traversant
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP20
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier en saillie
couleur: anthracite
hauteur: 172 mm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
modèle: convertisseur de signal
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: argent