10000 produits
largeur: 100 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: réhausse
traitement de la surface: galvanisé
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: acier inoxydable (inox)
courant nominal: 500...500 mA
puissance du système: 4 W
puissance de lampe acceptée: 2...2 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: autre
répartition lumineuse: symétrique
courant nominal: 1200...1200 mA
nombre de mégapixels: 3
avec lampe IR: Non
power over Ethernet: autre
mode de pose: encastré
couleur: blanc
charge de contact max.: 13 A
système de contrôle: auto-test automatique
puissance: 30 W
indice de protection (IP): IP65
mode de pose: suspendu
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'ambiance (anti-panique)
modèle: autre
couleur: blanc
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 8680 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25.4 W
flux lumineux utile: 2900 lm