10000 produits
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: marron
nombre de pôles: 3
couleur: gris
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
nombre de pôles: 3
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
émission de lumière: direct
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire: structuré
répartition lumineuse: symétrique
courant nominal: 16 A
adapté à une broche de contact de protection: Non
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.42 W
flux lumineux utile: 456 lm
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: ornement non-ajustable
répartition lumineuse: symétrique
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: autre
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: gris
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
avec détecteur de mouvement: Non
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: autre
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: blanc
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 525 lm
matériau: plastique
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 21.3...21.3 W
température de couleur: 4000 K
flux lumineux: 3969...3969 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67