10000 produits
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP): IP68
classe de protection: III
courant nominal: 500...500 mA
puissance du système: 4 W
puissance de lampe acceptée: 2...2 W
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 3500 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 450 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP68
flux lumineux utile: 285 lm
nombre de pôles: 3
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
tension nominale: 250 V
couleur: blanc
type de commande: bascule/rocker
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol
hauteur: 171 mm
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: grille pour éclairage
répartition lumineuse: symétrique
couleur du boîtier/corps: chrome
indice de protection (IP): IP68
classe de protection: III
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP): IP68
classe de protection: III
longueur: 72 mm
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 140 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
transparent: Non
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur coudé
couleur: noir
accessoire: Oui