10000 produits
type de charge: universel et LED
modèle: variateur
type de commande: bouton-poussoir
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: argent
matériau: aluminium
couleur: noir
hauteur: 27 mm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 637 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
finition du paralume: sans
source lumineuse fournie: Non
avec détecteur de mouvement: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Non
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP40
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
type de câblage: convient pour câblage traversant
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
tension nominale: 4.8 V
désignation IEC: autre
capacité: 800 mAh
largeur: 315 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 4000 mm
nombre de groupes/phases: 3
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
répartition lumineuse: symétrique
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2812 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2031 lm