10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 3000 mm
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: chrome
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
couleur: aluminium
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4015 lm
source lumineuse fournie: Oui
diamètre d'encastrement: 111 mm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: filtre de couleur
répartition lumineuse: symétrique
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: orange
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12.5 W
flux lumineux utile: 644 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
variation DALI: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
avec détecteur de mouvement: Non
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 13 W
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3343 lm
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 2
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent
couleur du boîtier/corps: chrome