10000 produits
- Copie
- Copie
douille: G13
puissance de lampe acceptée: 4...4 W
avec régulation de la température: Non
consommation nominale: 1000 W
température: 150...550 °C
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: autre
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: gris
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.5 W
flux lumineux utile: 262 lm
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: noir
- Copie
- Copie
couleur: or
- Copie
- Copie
couleur: bronze
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau du boîtier/corps: verre
matériau: acier
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18.5 W
flux lumineux utile: 396 lm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 20 m
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: zinc
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
section nominale: 4 mm²
nombre de conducteurs: 3
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 440 lm
compatible avec Apple HomeKit: Non
modèle: régulateur de lumière électronique
profondeur: 160 mm
longueur: 498 mm
flux lumineux par mètre: 1960 lm
indice de protection (IP): IP20