10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 3447 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
- Copie
- Copie
modèle: module d'extension
largeur: 30 mm
profondeur: 21 mm
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
répartition lumineuse: symétrique
longueur: 72 mm
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1014 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
accessoire: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5870 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
- Copie
- Copie
puissance de sortie: 18...18 W
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 350...350 mA
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 755 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Oui
longueur: 1200 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 36...36 W