10000 produits
modèle: autre
couleur: argent
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
tension nominale (Un): 230...230 V
courant nominal: 400...400 mA
puissance du système: 10 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux utile: 1158.1 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
section nominale: 0 mm²
- Copie
- Copie
matériau: autre
largeur: 1210 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 4000 mm
nombre de groupes/phases: 3
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
type d'accessoire/pièce détachée: clip de montage
longueur totale: 1 m
modèle: autre
couleur: multicolore
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: verre de rechange (globe)
répartition lumineuse: symétrique
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
puissance du système: 22.5 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1650 lm
variation DALI: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 44 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40.2 W
flux lumineux utile: 4910 lm