10000 produits
- Copie
- Copie
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: III
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
couleur: noir
longueur totale: 0.1 m
modèle: autre
couleur: noir
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
courant nominal: 16 A
adapté à une broche de contact de protection: Non
indice de protection (IP): IP20
largeur: 32 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: réhausse
diamètre du fin bout côté mât: 60 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6.1 W
flux lumineux utile: 560 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 830 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43.2 W
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: blanc
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: verre de rechange (globe)
répartition lumineuse: symétrique
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
répartition lumineuse: symétrique
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67