10000 produits
longueur: 3.5 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: noir
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: blanc
puissance de la lampe: 25.3...25.3 W
température de couleur: 3900 K
flux lumineux: 2800...2800 lm
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
répartition lumineuse: symétrique
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: chrome
tension nominale (Un): 230...230 V
variation DALI: Oui
puissance du système: 20 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: clapets anti-éblouissement pour projecteur
couleur: noir
répartition lumineuse: symétrique
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: III
tension nominale (Un): 220...240 V
source lumineuse: lampes à décharge
puissance: 50 W
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
adapté à un montage encastré: Oui
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc