10000 produits
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: marron
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 456 lm
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: asymétrique
puissance du système: 2 W
indice de protection (IP): IP67
appareillage fourni: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 2950 lm
adapté à un montage encastré: Oui
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
courant nominal: 600...600 mA
puissance du système: 44 W
puissance de lampe acceptée: 44...44 W
courant nominal: 1050...1050 mA
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
avec détecteur de mouvement: Non
nombre de pôles: 2
tension selon EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) blanc
intensité de courant IEC: 16 A
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: acier inoxydable (inox)
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: or
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de X
couleur: blanc
modèle: ensemble de câbles d'illumination
modèle: ensemble de câbles d'illumination
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 320...320 W
indice de protection (IP): IP65
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: aluminium
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 6910 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 2904 lm