10000 produits
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: argent
couleur: RGB
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier de protection
couleur: acier inoxydable (inox)
- Copie
- Copie
largeur: 54 mm
accessoire: Oui
hauteur: 34 mm
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP20
efficacité lumineuse: 130 lm/W
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: rouge
puissance du système: 41 W
puissance de lampe acceptée: 41...41 W
type d'accessoire/pièce détachée: suspension de pendentif tubulaire
couleur: blanc
accessoire: Oui
matériau: autre
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18.5 W
flux lumineux utile: 396 lm
type de charge: universel
modèle: interrupteur pour câble souple
type de commande: bascule/rocker
pour diamètre de lampe: 6.6...6.6 mm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
modèle: autocollant
signification du pictogramme: sortie
direction: en haut à gauche