10000 produits
couleur: or
- Copie
- Copie
couleur: or
couleur du boîtier/corps: bronze
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: beige
modèle: ensemble de câbles d'illumination
couleur: noir
indice de protection (IP): IP68
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
puissance de raccordement: 15 W
modèle: ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par chaîne
couleur: blanc
courant nominal: 350...350 mA
puissance du système: 13 W
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: blanc
tension de sortie: 100...240 V
mode de commande: DMX
tension d'entrée: 100...240 V
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3870 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 4740 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
modèle: cadre d'application
matériau: plastique
qualité du matériau: thermoplastique
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 20 m
système de bus KNX: Non
modèle: détecteur de mouvement
autres systèmes de bus: sans