10000 produits
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: ornement non-ajustable
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 2320 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 47 W
flux lumineux utile: 2400 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
largeur: 630 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: argent
- Copie
- Copie
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 6 A
tension assignée (Ue): 250 V
couleur du boîtier/corps: chrome
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: asymétrique
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 60 mm
indice de protection (IP): IP65
courant nominal: 350...350 mA
puissance de lampe acceptée: 1.2...1.2 W
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
avec détecteur de mouvement: Non
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau intensif 5-10°
couleur du boîtier/corps: vert
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc