10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: noir
diamètre: 0 mm
profondeur: 47 mm
compatible IFTTT: Non
longueur: 2000 mm
charge électrique max. par phase: 0 W
nombre de groupes/phases: 0
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
couleur: autre
courant nominal: 24 A
section nominale: 0.5...2.5 mm²
nombre de positions de serrage: 2
largeur: 32 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
largeur: 0 mm
diamètre: 0 mm
profondeur: 0 mm
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
pas de variation: Non
tension de sortie: 18...36 V
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 60 mm
indice de protection (IP): IP65
courant nominal: 350...350 mA
puissance de lampe acceptée: 1.2...1.2 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 2700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 90 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 270 W
flux lumineux utile: 21026.3 lm
source lumineuse fournie: Oui
couleur du boîtier/corps: noir
douille: sans
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K