10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1835 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
puissance du système: 40 W
variation DALI: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 44 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
tension nominale: 6 V
désignation IEC: autre
capacité: 4000 mAh
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: argent
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3730 lm
température de couleur: 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: gris
type d'accessoire/pièce détachée: autre
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
répartition lumineuse: symétrique
abat-jour de couleur principale: jaune
matériau du cadre: autre
matériau de l'abat-jour: autre
type d'accessoire/pièce détachée: télécommande
couleur: blanc
accessoire: Oui
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 525 lm
compatible avec Apple HomeKit: Non
modèle: convertisseur de signal
profondeur: 80 mm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre