10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau très moyen 10-20°
couleur du boîtier/corps: vert
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: prise/borne
couleur: noir
accessoire: Oui
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
type de charge: universel et LED
modèle: variateur
type de commande: bouton-poussoir
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 486.4 lm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: télécommande
couleur: blanc
accessoire: Oui
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
adapté à un montage encastré: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
flux lumineux utile: 700 lm
variation DALI: Oui
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: noir
nombre de pôles: 5
couleur du boîtier/corps: marron
nombre de pôles: 2
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
couleur: noir
modèle: cadre d'application
matériau: plastique
qualité du matériau: thermoplastique
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: blanc
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
avec détecteur de mouvement: Non