10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
adapté à un montage encastré: Oui
température de couleur: 5000...5000 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12.9 W
flux lumineux utile: 1360 lm
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12.5 W
flux lumineux utile: 625 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: argent
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
répartition lumineuse: symétrique
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
courant nominal: 700...700 mA
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: fondation
traitement de la surface: galvanisé
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: noir
modèle: unité de contrôle
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
couleur du boîtier/corps: chrome
longueur: 2000 mm