10000 produits
tension nominale (Un): 0...0 V
longueur: 27 mm
nombre de groupes/phases: 0
couleur du boîtier/corps: chrome
indice de protection (IP): IP44
douille: E14
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
- Copie
- Copie
matériau: plastique
largeur: 180 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
couleur: noir
couleur: RGB
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1950 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau intensif 5-10°
couleur du boîtier/corps: marron
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 478.8 lm
- Copie
- Copie
angle de faisceau: faisceau très moyen 10-20°
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP66
longueur: 222 mm
largeur: 5 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
matériau: autre
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: pour plancher en dalles
puissance de raccordement: 1000 W
modèle: ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP): IP66
courant nominal: 350...350 mA
puissance de lampe acceptée: 13...13 W
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
- Copie
- Copie
matériau: verre
largeur: 120 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: réhausse
diamètre du fin bout côté lampes: 60 mm
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre