10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier en saillie
couleur: anthracite
hauteur: 172 mm
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
nombre de mégapixels: 3
avec lampe IR: Non
power over Ethernet: autre
désignation IEC: autre
désignation des dimensions: autre
autre désignation: autre
largeur: 17.2 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 8 mm
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...120 W
courant de sortie: 0...5000 mA
- Copie
- Copie
tension de sortie: 8...14 V
puissance de sortie: 4...9.8 W
courant de sortie: 500...700 mA
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 3
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
couleur: noir
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 44 W
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 1405 mm
nombre de groupes/phases: 3
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: acier inoxydable (inox)
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1506 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 30 W
couleur du boîtier/corps: blanc