10000 produits
courant nominal: 1200...1200 mA
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
courant nominal: 500...500 mA
puissance du système: 4 W
puissance de lampe acceptée: 2...2 W
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.42 W
flux lumineux utile: 456 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: aluminium
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
nombre de pôles: 3
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
tension de sortie: 11.5...12 V
puissance de sortie: 1...10 W
courant de sortie: 350...350 mA
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
nombre de pôles: 3
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
nombre de pôles: 3
couleur: gris
indice de protection (IP): IP20
émission de lumière: direct
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire: structuré
répartition lumineuse: symétrique
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP): IP68
classe de protection: III
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
avec détecteur de mouvement: Non
longueur: 42 mm
largeur: 42 mm
indice de protection (IP): IP20