10000 produits
tension nominale: 250 V
couleur: blanc
type de commande: bascule/rocker
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 518 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Non
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
puissance du système: 41 W
puissance de lampe acceptée: 41...41 W
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP20
efficacité lumineuse: 130 lm/W
couleur: or
matériau: acier
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: autre
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
couleur: noir
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 20 m
système de bus KNX: Non
modèle: détecteur de mouvement
autres systèmes de bus: sans
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: support d'écartement
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18.5 W
flux lumineux utile: 396 lm
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: rouge
type d'accessoire/pièce détachée: suspension de pendentif tubulaire
couleur: blanc
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...480 W
courant de sortie: 0...20000 mA
matériau: acier
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: autre
type d'accessoire/pièce détachée: clapets anti-éblouissement pour projecteur
couleur: noir
répartition lumineuse: symétrique
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: autre