10000 produits
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par chaîne
couleur: blanc
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP68
classe de protection: III
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 480 lm
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
modèle: autocollant
signification du pictogramme: sortie
direction: en haut à gauche
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
répartition lumineuse: symétrique
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1300 lm
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...200 W
courant de sortie: 0...8300 mA
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 336 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de Y
couleur: noir
- Copie
- Copie
longueur: 90 mm
largeur: 90 mm
couleur: gris
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
avec détecteur de mouvement: Non
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
puissance de la lampe: 8.6...8.6 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
tension de sortie: 3...42 V
puissance de sortie: 6...15 W
courant de sortie: 200...700 mA
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 62 mm
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 108 mm
indice de protection (IP): IP67