10000 produits
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: beige
- Copie
- Copie
douille: E14
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: autre
couleur du boîtier/corps: chrome
indice de protection (IP): IP68
classe de protection: III
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP): IP68
classe de protection: III
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: orange
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
longueur: 140 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 610 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP68
flux lumineux utile: 170 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 13 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12.5 W
flux lumineux utile: 644 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau intensif 5-10°
couleur du boîtier/corps: gris
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: noir
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
transparent: Non
type de câblage: convient pour câblage traversant
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP20