10000 produits
pas de variation: Non
tension de sortie: 18...36 V
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 100 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: blanc
largeur: 17.2 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 12.5 mm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3870 lm
variation DALI: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
avec détecteur de mouvement: Non
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: filtre de couleur
répartition lumineuse: symétrique
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
tension nominale: 4.8 V
désignation IEC: autre
capacité: 800 mAh
matériau: autre
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: autre
répartition lumineuse: symétrique
courant nominal: 24 A
section nominale: 0.5...2.5 mm²
nombre de positions de serrage: 2
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: gris
température de couleur: 3000...3000 K
modèle: ensemble de câbles d'illumination
couleur: noir
indice de protection (IP): IP68
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: noir
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc