10000 produits
longueur: 2000 mm
charge électrique max. par phase: 0 W
nombre de groupes/phases: 0
diamètre: 0 mm
profondeur: 47 mm
compatible IFTTT: Non
courant nominal: 350...350 mA
puissance de lampe acceptée: 1.2...1.2 W
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
puissance du système: 40 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
accessoire: Oui
couleur: noir
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 525 lm
compatible avec Apple HomeKit: Non
modèle: convertisseur de signal
profondeur: 80 mm
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
couleur: autre
pas de variation: Non
tension de sortie: 18...36 V
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1835 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 2700 lm
couleur: blanc
accessoire: Non
transparent: Non
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
matériau: aluminium
application: mur creux
puissance de lampe acceptée: 11.5...11.5 W
tension de sortie: 10...42 V
puissance de sortie: 3...42 W
courant de sortie: 300...1050 mA