10000 produits
longueur: 25000 mm
flux lumineux par mètre: 1500 lm
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
longueur: 148 mm
largeur: 90 mm
hauteur/profondeur: 38 mm
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 60 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3730 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 270 W
flux lumineux utile: 21026.3 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
indice de protection (IP): IP20
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
couleur: blanc
accessoire: Oui
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1300 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2250 lm
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: verre de rechange (globe)
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 2700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 21.6 W
flux lumineux utile: 2310 lm
température de couleur: 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
adapté à un montage encastré: Oui
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau très moyen 10-20°
couleur du boîtier/corps: noir
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 150 mm
largeur: 220 mm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
nombre de pôles: 3
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
pour diamètre de lampe: 6.6...6.6 mm