10000 produits
longueur totale: 1 m
modèle: autre
couleur: argent
courant nominal: 350...350 mA
puissance de lampe acceptée: 13...13 W
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP68
appareillage fourni: Non
- Copie
- Copie
puissance du système: 21 W
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP66
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43.2 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau intensif 5-10°
couleur du boîtier/corps: marron
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7.42 W
flux lumineux utile: 486.4 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: réhausse
diamètre du fin bout côté lampes: 60 mm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: gris
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
couleur: blanc
répartition lumineuse: symétrique
couleur du boîtier/corps: chrome
indice de protection (IP): IP44
douille: E14
couleur: RGB