10000 produits
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1175 lm
indice de protection (IP): IP67
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...240 W
courant de sortie: 0...10000 mA
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
courant nominal: 1050...1050 mA
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
température de couleur: 3000...3000 K
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: vert
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
section nominale: 4 mm²
nombre de conducteurs: 3
largeur: 17.2 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 8 mm
largeur: 23 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 25.1 mm
longueur: 88 mm
technique: autre
hauteur: 32 mm
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 2320 lm
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
avec détecteur de mouvement: Non
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: autre
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: bleu