10000 produits
couleur: noir
longueur: 40 mm
matériau: acier inoxydable
taille de fil (M..): 6
Degré de protection (NEMA): 2
élément de distribution de lumière: diffuseur
couleur du boîtier/corps: noir
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
largeur: 30 mm
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: autre
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 630 lm
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...75 W
courant de sortie: 0...3250 mA
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
indice de protection (IP): IP44
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: grille pour éclairage
répartition lumineuse: symétrique
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau moyen 20-40°
couleur du boîtier/corps: autre
flux lumineux de la source: 17500 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 2400 lm
puissance du système: 41 W
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 3150 lm
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1280 lm
indice de protection (IP): IP67