10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
température de couleur: 3000...3000 K
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
- Copie
- Copie
couleur du boîtier/corps: chrome
douille: E27
tension nominale (Un): 12...12 V
puissance de lampe acceptée: 3...3 W
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 3300 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable (inox)
largeur: 90 mm
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
puissance du système: 24 W
puissance du système: 24 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4560 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67