10000 produits
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 1300 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 720 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 306 lm
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
tension de sortie: 6...54 V
puissance de sortie: 3...45.6 W
courant de sortie: 500...1400 mA
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 44 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14.4 W
flux lumineux utile: 1080 lm
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
couleur: noir
accessoire: Oui
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: marron
couleur: blanc
accessoire: Non
transparent: Non
puissance du système: 9 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 16 lm
courant nominal: 700...700 mA
puissance de lampe acceptée: 2.5...2.5 W
température de couleur: 6000...6000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 3500 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
couleur: blanc
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1800 lm
indice de protection (IP): IP20
courant nominal: 350...350 mA
puissance du système: 13 W
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67