10000 produits
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: marron
modèle: bouton rotatif
impression/marquage: sans
utilisation: variateur
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 30...30 W
courant de sortie: 700...1400 mA
modèle: autre
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: beige
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 1000 mm
nombre de groupes/phases: 3
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
puissance de la lampe: 7.2...7.2 W
Culot: G53
flux lumineux: 450...450 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol
couleur: noir
- Copie
- Copie
matériau: plastique
largeur: 95 mm
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
nombre de pôles: 3
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
couleur: blanc
accessoire: Oui
transparent: Non
température de couleur: 2700...2700 K
flux lumineux utile: 1165 lm
pas de variation: Oui
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 1800...1800 mA
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
indice de protection (IP): IP40
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1980 lm
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: autre
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
répartition lumineuse: symétrique
système de bus KNX: Oui
modèle: détecteur de mouvement
autres systèmes de bus: sans
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: argent